Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 2m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAFWH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     LAFWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 12W
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 2,4A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Apple Lightning-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Ausführung: USB 2.0
#Werbeaktionen: vention_202409_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.