Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 250mm; H: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAHPK/1/250/12V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA HPK 1 250 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 306mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 70m3/h
Höhe: 70mm
Länge: 0,25m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,69*
€ 1.042,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,01*
€ 1.038,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,16*
€ 1.021,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,20*
€ 996,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,60*
€ 944,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.