Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAHPK/3/200/24V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA HPK 3 200 24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 282mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 107m3/h
Höhe: 110mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener 24V DC Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,55*
€ 788,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,65*
€ 783,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,03*
€ 768,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,45*
€ 751,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.