Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen; Linse: grau; Schutzklasse: FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen; Linse: grau; Schutzklasse: FT
Schutzbrillen; Linse: grau; Schutzklasse: FT
Artikel-Nr.:
     2805-LAHTI-L1500300
Hersteller:
     LAHTI PRO
Herst.-Nr.:
     L1500300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Hersteller: LAHTI PRO
Entspricht Norm: CE;EN 166:2001;EN 172:1994+A1:2000+A2:2001
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen
Schutzklasse: FT
Linse: grau
Arbeitsschutz Anwendung: Schutz vor spritzenden festen Teilchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.