Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 11; Naturleder; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 11; Naturleder; lange
Schutzhandschuhe; Größe: 11; Naturleder; lange
Artikel-Nr.:
     2805-LAHTI-L270411K
Hersteller:
     LAHTI PRO
Herst.-Nr.:
     L270411K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: LAHTI PRO
Material: Naturleder
Entspricht Norm: CE;EN 388:2016;EN 12477:2001+A1:2005;EN 420:2003+A1:2009
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 11
Ausführung: lange
Arbeitsschutz Anwendung: Schweißarbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.