Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 8; schwarz-rot; Mikrofaser,Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 8; schwarz-rot; Mikrofaser,Kunststoff
Schutzhandschuhe; Größe: 8; schwarz-rot; Mikrofaser,Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-LAHTI-L281108K
Hersteller:
     LAHTI PRO
Herst.-Nr.:
     L281108K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: LAHTI PRO
Farbe: schwarz-rot
Material: Kunststoff;Mikrofaser
Entspricht Norm: CE;EN 420:2003+A1:2009
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 8
Ausführung: antirutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.