Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 10; schwarz-rot; Mikrofaser,Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 10; schwarz-rot; Mikrofaser,Kunststoff
Schutzhandschuhe; Größe: 10; schwarz-rot; Mikrofaser,Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-LAHTI-L281110K
Hersteller:
     LAHTI PRO
Herst.-Nr.:
     L281110K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: LAHTI PRO
Farbe: schwarz-rot
Material: Kunststoff;Mikrofaser
Entspricht Norm: CE;EN 420:2003+A1:2009
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 10
Ausführung: antirutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.