Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 46; beige-schwarz; Leder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 46; beige-schwarz; Leder
Artikel-Nr.:
     2805-LAHTI-L3042046
Hersteller:
     LAHTI PRO
Herst.-Nr.:
     L3042046
EAN/GTIN:
     5903755142177
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Lederschuhe
halbschuhe 46
halbschuhe
Hersteller: LAHTI PRO
Farbe: beige-schwarz
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 46
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: halbschuh en iso 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,99*
€ 58,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,22*
€ 57,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,55*
€ 51,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.