Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB C-Stecker; 2m; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LALSH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     LALSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 27W
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 3A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: Apple Lightning-Stecker;USB C-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 3,8mm
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
#Werbeaktionen: vention_202409_lp
Standard: Power Delivery
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.