Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; W: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAM7/K/200/24V/ME
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAM 7 K 200 24V ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand;clip-on
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 70mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 82m3/h
Höhe: 70mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: auf dem Radiator können viele Elemente angebracht werden;angeschlossener 24V DC Lüfter
Sockelstärke: 5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.