Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: Bajonett; BA9S; 24VDC; 85mA; Glaskolben: T3 1/4; 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: Bajonett; BA9S; 24VDC; 85mA; Glaskolben: T3 1/4; 2W
Leuchtmittel: Bajonett; BA9S; 24VDC; 85mA; Glaskolben: T3 1/4; 2W
Artikel-Nr.:
     2805-LAMP-ML1824
Hersteller:
     BRIGHTMASTER
Herst.-Nr.:
     LAMP ML1824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
ba9s 24v
Hersteller: BRIGHTMASTER
Nennspannung: 24V DC
Leistung: 2W
Nennstrom: 85mA
Durchmesser: 10,3mm
Länge: 30mm
Stiel-Art: BA9S
Leuchtmittel-Typ: Bajonett
Lichtstrom: 6,3lm
Betriebsdauer: 10000h
Glaskolben-Art: T3 1/4
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba9s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.