Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Transceiver; 10/100Base-T; full duplex,MDI-X,MII,RMII; 3,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAN8187-JT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8187-JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: LQFP64
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Transceiver
Schnittstelle: MII;RMII;full duplex;MDI-X
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3;IEEE 802.3ab
Transceiveranzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.