Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; QFP128; 3,3V; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 100BaseTX, 10BaseT Ethernet-Controller, ISA MII Voll-Duplex, Halb-Duplex 10 Mbps, 100Mbit/s 3,3 V, QFP 128-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-LAN91C111I-NS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C111I-NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFP128
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: MII;full duplex;half duplex;16bit;32bit
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC
Verpackungs-Art: Tray
Portanzahl: 1
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3;IEEE 802.3u
TX/RX Puffergröße: 8 kB
Transceiveranzahl: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,27*
€ 38,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,50*
€ 50,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.