Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; TQFP128; 3,3V; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LAN91C111I-NU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C111I-NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
ethernet controller ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP128
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: MII;full duplex;half duplex;16bit;32bit
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC
Verpackungs-Art: Tray
Portanzahl: 1
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3;IEEE 802.3u
TX/RX Puffergröße: 8 kB
Transceiveranzahl: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 32,25*
2 Tage
75
1
€ 14,99*
ab € 27,95*
€ 45,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,96*
€ 47,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
LAN91C111-NU
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.