Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; VQFN56; 3,3V; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-LAN9221I-ABZJ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9221I-ABZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
ethernet controller ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN56
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Schnittstelle: full duplex;half duplex;MDI-X;16bit
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY;MAC
Verpackungs-Art: Tray
Portanzahl: 1
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3;IEEE 802.3u
TX/RX Puffergröße: 16 kB
Transceiveranzahl: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
312
€ 14,99*
ab € 8,72*
€ 15,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 15,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
LAN9221-ABZJ
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.