Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ethernet switch; 10/100Base-T; RMII; QFN64; 3,3V; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAN9354I/ML
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9354I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: ethernet switch
Schnittstelle: RMII
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MAC / PHY
Verpackungs-Art: Tray
Portanzahl: 3
TX/RX Puffergröße: 32 kB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.