Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Li-2Y-CY-PIMF; 4x2x0,34mm2; PVC; grau; 250V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; Li-2Y-CY-PIMF; 4x2x0,34mm2; PVC; grau; 250V
Leitungen; Li-2Y-CY-PIMF; 4x2x0,34mm2; PVC; grau; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-0034047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: Li-2Y-CY-PIMF
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt dreifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Datenübertragung;industrielle Anwendung;RS485;RS422;innen
Leitungsaußendurchmesser: 9,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 4x2x0,34mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,89*
€ 5,89*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 5,90*
46 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 248,90*
€ 403,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.