Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; OM1; SC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 62,5/125um; LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OM1; SC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 62,5/125um; LSZH
LWL Pigtail; OM1; SC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 62,5/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-29310102
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29310102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Pigtail
LWL Universalkabel
Simplex Steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LAPP
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;grau;rot;schwarz;violett;weiß;orange;rosafarben;türkis
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: SC/UPC
Ausführung: simplex
Anzahl im Set/Package: 12Stk.
LWL Kategorie: OM1
Steckverbinder Farbe: blau
Lichtwellenleiter Größe: 62,5/125µm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 3,4225*
€ 4,3225*
Lager 2805
12
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,33*
36 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 4,89*
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.