Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; OM3; SC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OM3; SC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
LWL Pigtail; OM3; SC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-29310302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29310302
EAN/GTIN:
     4044776558330
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Pigtail
LWL Universalkabel
Simplex Steckverbinder
Hersteller: LAPP
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;grau;rot;schwarz;violett;weiß;orange;rosafarben;türkis
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: SC/UPC
Ausführung: simplex
Anzahl im Set/Package: 12Stk.
LWL Kategorie: OM3
Steckverbinder Farbe: blau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail sc, lwl universalkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 3,3825*
€ 3,5725*
Lager 2805
12
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 3,62*
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 3,65*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 4,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.