Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
LWL Pigtail; OM2; ST/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 50/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-29320202
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29320202
EAN/GTIN:
     4044776558354
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
LWL Universalkabel
Simplex Steckverbinder
Hersteller: LAPP
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;grau;rot;schwarz;violett;weiß;orange;rosafarben;türkis
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: ST/UPC
Ausführung: simplex
Anzahl im Set/Package: 12Stk.
#Werbeaktionen: fo_patchcords_pigtails_LAPP_202410
LWL Kategorie: OM2
Steckverbinder Farbe: blau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 2,7725*
€ 3,7625*
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,18*
Lager 2805
12
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,23*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.