Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Pigtail; OS2; LC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Pigtail; OS2; LC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH
LWL Pigtail; OS2; LC/UPC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um; LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-29330902
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     29330902
EAN/GTIN:
     4044776558439
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
Simplex Steckverbinder
lwl universalkabel
Hersteller: LAPP
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: blau;braun;gelb;grün;grau;rot;schwarz;violett;weiß;orange;rosafarben;türkis
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: LWL Pigtail
Bauart Kabel/Anschluss: LC/UPC
Ausführung: simplex
Anzahl im Set/Package: 12Stk.
#Werbeaktionen: fo_patchcords_pigtails_LAPP_202410
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: blau
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
12
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,67*
12
€ 5,00*
ab € 4,2725*
€ 5,9025*
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,92*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.