Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x0,75mm2; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P Elektrischer Netzstecker Typ F Gelb 2P
Lapp ÖLFLEX SPIRAL 540 P Elektrischer Netzstecker Typ F Gelb 2P
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Stecker
Spiralkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Anzahl Adern: 3
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: spiralförmig
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 2m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,6m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 3x0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,85*
€ 47,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,53*
€ 48,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,07*
€ 60,26*
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 77,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.