Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/220VAC; 5A/24VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAS1GQ3011ZEW110VS
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     LAS1GQ30-11ZE/W/110V/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Testspannung: 1,5kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 24V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 4N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 110V
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: weiss
Schalterform: flach
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: LAS1GQ22
Anzahl Positionen: 2
Ringart: abgerundet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.