Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 60VDC; schwarz; 3mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAS30AUSW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     LAS 30 AU SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: gelötet
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 32A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Max. Leitungsdurchmesser: 4,2mm
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Engineering PN: 972518700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.