Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAV-17/200/230V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAV-17 200 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 230V AC
Breite: 122mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 160m3/h
Höhe: 120mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter 230V AC;mit Luftkammer
Sockelstärke: 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.