Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAV/HPK/3/200/230V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA V HPK 3 200 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 230V AC
Breite: 282mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 75m3/h
Höhe: 110mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter 230V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,27*
€ 968,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,82*
€ 960,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,02*
€ 943,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,48*
€ 919,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,96*
€ 866,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.