Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAV/HPK/4/200/12V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA V HPK 4 200 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 240mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 310m3/h
Höhe: 129mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,31*
€ 1.042,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,68*
€ 1.039,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,80*
€ 1.021,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,82*
€ 997,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,50*
€ 941,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.