Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; W: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAV31/200/48V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAV31 200 48V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 48V DC
Breite: 85mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 222m3/h
Höhe: 85mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter;mit Luftkammer
Sockelstärke: 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.