Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 250mm; W: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAV34/250/48VV
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA V 34 250 48V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 48V DC
Breite: 80mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 222m3/h
Höhe: 83mm
Länge: 0,25m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter;mit Luftkammer
Sockelstärke: 14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.