Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; 220VDC; Ø13mm; IP40; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; 220VDC; Ø13mm; IP40; Kunststoff
Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; 220VDC; Ø13mm; IP40; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-LB-D20-220DC
Hersteller:
     POLAM-ELTA
Herst.-Nr.:
     LB-D20-220DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: POLAM-ELTA
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø13mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Betriebsspannung: 220V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Farbe der Kontrolleuchte: blau
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 20mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.