Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; 10A; 23mm; violett; gelötet,für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 2mm Bananen; 10A; 23mm; violett; gelötet,für Frontplatten
Buchse; 2mm Bananen; 10A; 23mm; violett; gelötet,für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-LB-IF2R-26
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0020-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
stäubli bananenbuchse
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: violett
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: gelötet;für Frontplatten
Nennstrom: 10A
Betriebsspannung: 30V AC;60V DC
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 23mm
Passendes Zubehör: SS2
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen lila, laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.