Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 20A; 1kV; 1kVAC; 44,5mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 20A; 1kV; 1kVAC; 44,5mm; blau
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 20A; 1kV; 1kVAC; 44,5mm; blau
Artikel-Nr.:
     2805-LB415SNI20-BL
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     LB 4-1.5 S NI / 20 / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: gelötet;schraubbar;gepresst
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 1kV;1kV AC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 20A
Länge: 44,5mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Kontaktwiderstand: 10mΩ
Anschlüsse: Stecker Pin 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.