Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 170mA; 20Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LBA120STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LBA120STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 20Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 9,66x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,17A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.587,77*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,58777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.755,12*
€ 4.468,5928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.731,74*
€ 4.440,7706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.634,27*
€ 4.324,7813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.587,77*
€ 4.269,4463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.