Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; 10Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; 10Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; 10Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LBA127
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LBA127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 9,66x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.