Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; 10Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LBA127LSTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LBA127LSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 9,66x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.939,23*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,93923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.117,57*
€ 4.899,9083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.092,03*
€ 4.869,5157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.987,77*
€ 4.745,4463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.939,23*
€ 4.687,6837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.