Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; 10Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LBA127STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LBA127STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 9,66x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.839,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,83919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.941,07*
€ 4.689,8733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.923,89*
€ 4.669,4291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.872,36*
€ 4.608,1084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.855,18*
€ 4.587,6642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.839,19*
€ 4.568,6361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.