Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 1000mA; 0,4Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 1000mA; 0,4Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 1000mA; 0,4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LBA716
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LBA716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 0,4Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 9,65x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.