Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flüssigkeitsniveau; -40÷85°C; OUT: PNP; Verbinder M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LBFS01711
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     LBFS-01711.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: BAUMER
Montage: M18x1
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: programmiert
Passendes Zubehör: 9701-0001
Sensoren-Typ: Flüssigkeitsniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.