Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messaufsätze; 1m; Messsonde; DL-HCM; 30MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LC-DL-HCM-HITEMP
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     DL-HCM-HITEMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Länge: 1m
Anwendung: Messsonde
Mess Zubehörs-Typ: Messaufsätze
Passendes Zubehör: LC-HDO4024A;LC-HDO4024A-MS;LC-HDO4034A;LC-HDO4034A-MS;LC-HDO4054A;LC-HDO4054A-MS;LC-HDO4104A;LC-HDO4104A-MS;LC-SURFER3014Z;LC-SURFER3024Z;LC-SURFER3034Z;LC-SURFER3054Z;LC-SURFER3104Z;LC-SURFER4024HD;LC-SURFER4034HD;LC-SURFER4054HD;LC-SURFER4104HD;LC-SURFER4000;LC-SURFER3000;LC-DL-HCM-ACC-KIT;LC-DL05-HCM;LC-DL10-HCM
Herstellerserie: DL-HCM
Band: 30MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,05*
€ 223,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 194,07*
€ 235,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.