Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 500MHz; 10Gsps; 12,5Mpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 500MHz; 10Gsps; 12,5Mpts/ch
Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 500MHz; 10Gsps; 12,5Mpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-LC-HDO4054A-MS
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     HDO4054A-MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 12,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 291,7x399,4x131,31mm
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1280x800
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Messgerät-Eigenschaften: 16 digitale Kanäle
Abtasten: 10Gsps
Oszilloskop-Typ: Mischsignale
Vertikale Auflösung: 12bit
Eingangsspannung max.: 400V
Herstellerserie: HDO4000A
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Band: 500MHz
Anstiegszeit: 0,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div;1mV/div...1V/div (50Ω)
Zeitbasis: 200p...1,25ks/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 12,5Mpts/ch
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24.983,83*
€ 25.756,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26.079,88*
€ 26.079,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.079,88*
€ 31.035,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.