Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 500MHz; farbig,LCD 4,3"; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; 500MHz; farbig,LCD 4,3"; Ch: 2
Generator: funktional, arbiträr; 500MHz; farbig,LCD 4,3"; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3AFG500
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3AFG500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Abmessungen: 260,3x107,2x295,7mm
Passendes Zubehör: LC-T3AFG-IQ
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;BNC-Kabel
Abtasten: 2,4Gsps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...5MHz (Dreiecksignal);1µHz...5MHz (Rampenverlauf);1µHz...50MHz (Arbiträrsignal);1µHz...120MHz (Rechtecksignal);1µHz...150MHz (Impulssignal);1µHz...500MHz (Sinussignal)
Durchlauf: Bereich: 1m...500s
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 16bit
Modulation-Art: AM;FM;ASK;FSK;PM;PSK;PWM;DSB-AM
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Arbiträr;ramp;Rauschen;DC
maximale Durchlauffrequenz: 500MHz
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 20Mpts/ch
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.693,86*
€ 9.165,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9.453,79*
€ 9.654,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.654,66*
€ 11.489,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.614,38*
€ 11.441,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.487,39*
€ 11.289,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.453,79*
€ 11.250,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.