Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 150MHz; LCD 7"; 1024x600; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; 150MHz; LCD 7"; 1024x600; Ch: 2
Generator: funktional, arbiträr; 150MHz; LCD 7"; 1024x600; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3AWG2152
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3AWG2152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 1024x600
Abmessungen: 445x135x320mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller
Messgerät-Eigenschaften: Direct Digital Synthesized (DDS) Technology
Abtasten: 1,2Gsps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...80MHz (Rechtecksignal);1µHz...5MHz (Rampenverlauf);1µHz...80MHz (Arbiträrsignal);1µHz...150MHz (Sinussignal);1µHz...80MHz (Impulssignal)
Durchlauf: Bereich: 400n...2000s
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 16bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK;PM;PSK;PWM
Durchläufe: rechteckig;sinus;Arbiträr;Impuls;ramp;Rauschen
maximale Durchlauffrequenz: 150MHz
Aufnahmelänge: 128Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.174,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.324,20*
€ 15.855,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.283,79*
€ 15.807,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.176,60*
€ 15.680,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.174,60*
€ 15.677,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.