Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 14Mpts/ch; 1n÷100s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 14Mpts/ch; 1n÷100s/div
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 14Mpts/ch; 1n÷100s/div
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3DSO1102
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSO1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/18pF
Abmessungen: 312x134x150mm
Messgerät-Eigenschaften: Zoom eines bestimmten Signalteils;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Funktion automatischer Messungen
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Kombination von Logikständen;Runt-Impuls;Spannungsabfall;Bereich
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Herstellerserie: T3DSO1000
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Band: 100MHz
Anstiegszeit: 3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 14Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 795,53*
€ 882,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 802,08*
€ 893,62*
Frei Haus
ab € 1.006,55*
€ 1.122,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,26*
€ 1.158,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,62*
€ 1.063,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,52*
€ 1.007,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,66*
€ 986,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,08*
€ 954,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.