Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 200MHz; 1Gsps; 14Mpts/ch; 1n÷100s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 200MHz; 1Gsps; 14Mpts/ch; 1n÷100s/div
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 200MHz; 1Gsps; 14Mpts/ch; 1n÷100s/div
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3DSO1204
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSO1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 312x132,6x151mm
Messgerät-Eigenschaften: Zoom eines bestimmten Signalteils;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Funktion automatischer Messungen
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Kombination von Logikständen;Runt-Impuls;Spannungsabfall;Bereich
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Herstellerserie: T3DSO1000
Band: 200MHz
Anstiegszeit: 1,8ns
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 14Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.192,22*
€ 1.305,61*
Frei Haus
ab € 1.233,20*
€ 1.305,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.233,42*
€ 1.319,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.250,06*
€ 1.321,63*
Frei Haus
ab € 1.464,57*
€ 1.591,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,63*
€ 1.572,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,71*
€ 1.560,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,80*
€ 1.522,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,34*
€ 1.498,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,06*
€ 1.487,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne LeCroy
T3DSO1000-FG
ab € 185,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.