Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: Mischsignale; Ch: 4; 100MHz; 2Gsps; 200Mpts/ch; 3,5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3DSO2104HD-MS
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSO2104HD-MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1024x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 317,2x236x149mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;16-Kanal-Digitalsondenkabelbaum;Messsonde x4;USB Leitung;kabellose Maus
Messgerät-Eigenschaften: Zoom eines bestimmten Signalteils;Maskentest;erweiterte Mathematische Funktionen;Generator von Digitalsignalen;Segmentspeicher und Speicherung vorheriger Durchläufe;Leistungsanalyse;Protokollanalyse: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN;Bode-Plot-Funktion;automatische Messfunktion für mehr als 50 Parameter;Funktion der erhöhten Auflösung (ERES);Decodierung CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, Sent und Manchester
Abtasten: 2Gsps
Oszilloskop-Typ: Mischsignale
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;mit Verzögerung;Intervall;Spannungsabfall;Bereich;qualified;pulse;runt;Muster;Nth Edge;slope;serial
Vertikale Auflösung: 12bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Herstellerserie: T3DSO2000HD
Band: 100MHz
Anstiegszeit: 3,5ns
Zeitbasis: 1n...1ks/div
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Aufnahmelänge: 200Mpts/ch
Bedienung: SCPI
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.343,11*
€ 3.583,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.577,69*
€ 3.716,22*
Frei Haus
ab € 4.770,45*
€ 4.918,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.716,22*
€ 4.422,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.689,38*
€ 4.390,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.614,82*
€ 4.301,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.581,94*
€ 4.262,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.577,69*
€ 4.257,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.