Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 200MHz; 8bit; LCD TFT 5,6"; Ch: 2; 1Gsps; ≤2ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3DSOH1202-ISO
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSOH1202-ISO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
handoszilloskop
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 5,6"
Stromquelle: Akku Li-Ion 12V 6900mAh x1
Dichtheitsklasse: IP51
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 640x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 276x168x68mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;USB-Kabel;Messsonden;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Netzteil;Adapter
Zusatzfunktionen: Multimeter;Datenlogger
Messgerät-Eigenschaften: isolierte Eingänge;Protokollanalyse: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN;serielle Dekodierung I2C, SPI, UART, CAN, LIN
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Intervall;Bereich;runt;Muster;slope;timeout
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Herstellerserie: T3DSOH1000-ISO
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤2ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...100V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 12V 6900mAh x1
Aufnahmelänge: 12Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 200 mhz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.964,69*
€ 4.228,61*
Frei Haus
ab € 4.232,99*
€ 4.370,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4.295,90*
€ 4.433,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.433,98*
€ 5.276,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.412,89*
€ 5.251,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.329,49*
€ 5.152,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.295,90*
€ 5.112,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.