Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷32VDC; 0÷3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷32VDC; 0÷3A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷32VDC; 0÷3A
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3PS43203P
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS43203P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...32V DC
Ausgangsstrom: 0...3A
Schnittstelle: RS232;USB;LAN;GPIB;EXT I/O
Anzahl Kanäle: 4
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 0...32V DC
Abmessungen: 213x145x312mm
Messgerät-Eigenschaften: 8 eingebaute Verläufe;Einstellungsspeicherung 10
Test: Akku laden und entladen
Ausgangsstrom 2: 0...3A
Ausgangsspannung 3: 0...5V DC
Ausgangsstrom 3: 0...1A
Ausgangsspannung 4: 0...15V DC
Ausgangsstrom 4: 0...1A
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 0,1mA
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: ≤0,01% + 3mV
Herstellerserie: T3PSXXXXXP
Netzteil-Art: mehrkanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤0,35mVrms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.129,69*
€ 1.294,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.273,62*
€ 1.402,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,23*
€ 1.668,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,28*
€ 1.658,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,66*
€ 1.597,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,32*
€ 1.556,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,62*
€ 1.515,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.