Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Halter; ØBündel: 5mm; PVC; grau; UL94V-0; W: 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit LC3-A-C8 Kabelklammer Grau
Panduit LC3-A-C8 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     2805-LC3-A-C8
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LC3-A-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: PANDUIT
Breite: 19mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Höhe: 11,9mm
Länge: 19,1mm
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: selbstklebender Halter
Bündeldurchmesser: 5mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2441*
€ 0,2976*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2495*
€ 0,2995*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25192*
€ 0,30192*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.