Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 170mA; max.300VAC; 16Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCA125LSTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCA125LSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 16Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,17A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 300V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.229,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,22975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.385,32*
€ 2.838,5308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.361,59*
€ 2.810,2921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.285,88*
€ 2.720,1972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.245,25*
€ 2.671,8475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.229,75*
€ 2.653,4025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.