Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 120mA; max.350VAC; 35Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCA182STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCA182STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 35Ω
Anschaltzeit: 3ms
Ausschaltzeit: 3ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.551,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,55165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.732,60*
€ 2.061,794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.712,18*
€ 2.037,4942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.640,06*
€ 1.951,6714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.596,31*
€ 1.899,6089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.551,65*
€ 1.846,4635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.